Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS6KRIRK
Cod. Produttore
SRVS6KRIRK
Cod. EAN
0731304346364

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6000 VA
  • Tensione: 230 V
  • Configurazione ingresso: 1P+N+E
  • Configurazione uscita: 1 filo fisso 3 fili
  • Tipo UPS: On-Line doppia conversione
  • Montaggio: Rack 4U
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line
  • Garanzia batteria: 2 anni

Documentazione tecnica

UPS Easy UPS SRVS6KRIRK di Schneider Electric è un gruppo di continuità a doppia conversione online con potenza nominale di 6 kVA/6 kW. Progettato per garantire un’alimentazione stabile e continua, protegge le apparecchiature elettroniche da blackout, abbassamenti di tensione, sovratensioni e disturbi elettrici di varia entità. Caratterizzato da un’onda sinusoidale pura in uscita, assicura la massima qualità dell’alimentazione. È dotato di interfacce di comunicazione USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione avanzata tramite software dedicato. L’unità è progettata per il montaggio in rack, con kit incluso, e può essere integrata con un pacco batteria esterno per aumentare l’autonomia. La regolazione della tensione è precisa al ±1%, con efficienza superiore al 94% a carico nominale, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di rete variabili. Questo UPS è ideale per ambienti professionali che richiedono protezione affidabile e continua dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione 4U da 6 kVA, montato su rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Il sistema SRVS è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (H N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

173 mm

profondità

710 mm

peso

61 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS online doppia conversione 6000VA 230V rackmount 2U IT