Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS36BP-9A
Cod. Produttore
SRVS36BP-9A
Cod. EAN
0731304343387

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 36V Battery Pack per Easy SRVS 1kVA Tower senza batterie

Documentazione tecnica

Questo pacco batterie SRV per Easy UPS di Schneider Electric, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria a torretta SRVS da 36 V è compatibile con i modelli UPS SRVS ad autonomia prolungata da 1 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

adatto per carica rapida

pacco accumulatore

lunghezza

400 mm

altezza inclusi i poli

238 mm

peso

19600 g

temperatura ambiente

-15 °C

capacità

9000 mAh

larghezza

145 mm

tensione nominale

36 V

designazione della dimensione

blocco

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS SRVS 36V Battery Pack per Easy SRVS 1kVA Tower senza batterie