Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS3KRIRK
Cod. Produttore
SRVS3KRIRK
Cod. EAN
0731304346340

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 3000 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Tipo UPS: Online doppia conversione
  • Montaggio: Rack 2U
  • Uscite: 6 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19
  • Ingresso: IEC 320 C14
  • Bypass: Automatico e manuale integrato
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS rack Easy UPS SRVS RM da 3kVA/2,4kW a doppia conversione in linea con onda sinusoidale pura, progettato per garantire protezione continua alle apparecchiature elettroniche contro blackout, abbassamenti e sovratensioni, fluttuazioni e disturbi di rete. Dotato di batteria interna al piombo ermetica senza manutenzione, assicura alimentazione di backup affidabile fino al ritorno della corrente elettrica o al completo esaurimento della batteria. Include interfacce di comunicazione USB e RS-232 per la gestione e il monitoraggio avanzato tramite software dedicato. Il dispositivo è predisposto per il montaggio in rack da 19 pollici, con kit staffe incluso, e presenta un display LCD intuitivo per il controllo in tempo reale dei parametri di funzionamento, come tensione, frequenza, stato batteria e carico. Progettato per ambienti chiusi, con protezione IP20, offre alta efficienza energetica e funzioni di risparmio energetico, garantendo stabilità e continuità operativa in ambito professionale ed industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione 2U da 3 kVA, montato su rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRV è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV202. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

432 mm

altezza

86 mm

profondità

632 mm

peso

27,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2400 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 285 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS Online monofase 3kVA doppia conversione kit rack per Data Center