Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS3KI
Cod. Produttore
SRVS3KI
Cod. EAN
0731304338147

Informazioni di prodotto

Easy-UPS SRVS 3 kVA

Documentazione tecnica

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C20, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV205. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

90 %

potenza in uscita effettiva

2400 W

frequenza primaria

45 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

26.8 kg

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

1

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C20

efficienza in modalità Eco

95 %

tipo di tensione

AC

profondità

425 mm

larghezza

190 mm

fattore di potenza in uscita

0.8

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

336 mm

numero delle fase primarie

2

potenza apparente di uscita

3000 VA

numero delle fase secondarie

1

con interfaccia di comunicazione RS 232

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy-UPS SRVS 3 kVA