Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS240BP-9A
Cod. Produttore
SRVS240BP-9A
Cod. EAN
0731304343493

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 240V Battery Pack per Easy SRVS 6&10kVA Tower senza batterie

Documentazione tecnica

Questo pacco batteria SRVS per Easy UPS 1 Ph, collegato a un UPS SRVS On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di alimentazione prolungate. Questo pacco batteria a torretta SRVS da 240 V è compatibile con i modelli di UPS ad autonomia prolungata SRVS da 6/10 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

adatto per carica rapida

pacco accumulatore

lunghezza

435 mm

altezza inclusi i poli

190 mm

peso

60000 g

temperatura ambiente

-15 °C

capacità

9000 mAh

larghezza

368 mm

tensione nominale

240 V

designazione della dimensione

blocco

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS SRVS 240V Battery Pack per Easy SRVS 6&10kVA Tower senza batterie