Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS2KRIRK
Cod. Produttore
SRVS2KRIRK
Cod. EAN
0731304346333

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000 VA
  • Tensione: 230 V
  • Montaggio: Rack 2U
  • Uscite: 4 x IEC 320 C13
  • Ingresso: IEC 320 C14
  • Tipo UPS: On-Line doppia conversione
  • Garanzia: 2 anni batteria e UPS
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS da 2000 VA/1600 W a doppia conversione online con onda pura, progettato per il montaggio in rack 2U. Questo gruppo di continuità Easy UPS SRVS RM garantisce una protezione affidabile delle apparecchiature elettroniche contro blackout, abbassamenti e sovratensioni, sottotensioni, piccole fluttuazioni e disturbi di grandi dimensioni. È dotato di interfaccia USB e RS-232 per la comunicazione e il controllo, con un’efficienza massima dell’88% a carico nominale. La regolazione della tensione di uscita è precisa con una tolleranza del ±1% e la forma d’onda in uscita è sinusoidale pura, assicurando la massima compatibilità con dispositivi sensibili. L’UPS dispone di batterie al piombo ermetiche senza manutenzione con un modulo batteria integrato da 48 V e 9 Ah, che garantiscono un’autonomia di backup efficace. Il pannello frontale è dotato di display LCD intuitivo per monitorare lo stato operativo e configurare le impostazioni. Il design compatto e robusto permette l’installazione sicura in rack standard 19”, con kit di montaggio incluso. Ideale per ambienti professionali che richiedono continuità e qualità dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 2000 VA, 2U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 4 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV201. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

462 mm

peso

19 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

88 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

1600 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 285 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS online doppia conversione 2000VA 2U montaggio rack data center