Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS1KIL
Cod. Produttore
SRVS1KIL
Cod. EAN
0731304338055

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Uscite: 3 IEC 320 C13
  • Tipo UPS: On-Line doppia conversione
  • Onda in uscita: Sinusoidale pura
  • Slot scheda: Gestione rete opzionale
  • Bypass: Automatico e manuale
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA/800 W con onda sinusoidale pura, progettato per proteggere apparecchiature elettroniche da blackout, abbassamenti di tensione, sovratensioni e disturbi elettrici. Dispone di batteria esterna al piombo ermetica senza manutenzione da 12 V e 9 Ah, con capacità tipica di 648 Wh e supporto fino a 4 pacchi batteria esterni, garantendo autonomia prolungata. L’UPS è dotato di interfaccia USB per la gestione e il monitoraggio, display LCD intuitivo e configurabile, e funzione di bypass interno automatico. È adatto esclusivamente per uso in ambienti chiusi, con protezione IP20, e garantisce un’efficienza massima dell’88% a carico nominale. La regolazione della tensione di uscita è ±1% statico, con frequenza di uscita stabile a 50 Hz o 60 Hz ±0,5%. Il dispositivo è disponibile sia in versione torretta che per montaggio a rack, con dimensioni e peso ottimizzati per l’installazione professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

290 mm

altezza

238 mm

profondità

400 mm

peso

24 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

23 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

88 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

3

potenza in uscita effettiva

800 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS Online 1000VA onda pura con batteria esterna per Data Center