Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS10KRIRK
Cod. Produttore
SRVS10KRIRK
Cod. EAN
0731304346319

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 10000 VA
  • Tensione di ingresso: 230 V
  • Configurazione ingresso/uscita: 1P+N+E
  • Tipo UPS: On-Line doppia conversione
  • Montaggio: Rack 5U
  • Bypass: Automatico e manuale
  • Garanzia: 2 anni
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS online a doppia conversione da 10 kVA/10 kW con onda sinusoidale pura, progettato per il montaggio in rack da 5U. Questo gruppo di continuità garantisce la protezione delle apparecchiature elettroniche da blackout, sovratensioni, sottotensioni e disturbi elettrici, assicurando un’alimentazione continua e stabile. Dotato di interfacce di comunicazione USB e RS-232, consente il controllo e il monitoraggio avanzato tramite software dedicato. La batteria è esterna e regolata tramite valvola, con un sistema di gestione che ne assicura la durata ottimale. L’UPS presenta un’efficienza superiore al 94% a carico nominale e una regolazione della tensione in uscita con una precisione di ±1%, offrendo una forma d’onda sinusoidale pura per la massima compatibilità con i carichi sensibili. È progettato per un uso in ambienti interni con condizioni ambientali controllate, con protezione da sovratensione e un sistema di bypass interno per garantire l’alimentazione anche in caso di manutenzione. Le dimensioni compatte e la possibilità di montaggio su rack lo rendono ideale per applicazioni professionali e aziendali che richiedono affidabilità e continuità energetica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 10 kVA, 5U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRV è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

173 mm

profondità

710 mm

peso

63 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

100 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS online 10 kVA doppia conversione 5U rack con batteria esterna