Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS10KI
Cod. Produttore
SRVS10KI
Cod. EAN
0731304338031

Informazioni di prodotto

Easy-UPS SRVS 10 kVA

Documentazione tecnica

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 10 kVA fornisce alimentazione sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Il sistema SRVS è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

94 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

frequenza primaria

45 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

peso

65 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

98 %

tipo di tensione

AC

profondità

447 mm

larghezza

190 mm

fattore di potenza in uscita

1

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

685 mm

numero delle fase primarie

2

potenza apparente di uscita

10000 VA

numero delle fase secondarie

1

con interfaccia di comunicazione RS 232

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy-UPS SRVS 10 kVA