Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS1KI
Cod. Produttore
SRVS1KI
Cod. EAN
0731304341338

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000 VA
  • Tensione: 230 V
  • Tipo UPS: On-line doppia conversione
  • Uscite: 3 IEC 320 C13
  • Ingresso: IEC 320 C14
  • Slot scheda: Gestione rete opzionale
  • Garanzia: 2 anni
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA/800 W, con onda sinusoidale pura, progettato per proteggere apparecchiature elettroniche da blackout, sovratensioni, sottotensioni e disturbi di rete. Dotato di interfaccia USB e RS-232 per una gestione avanzata e monitoraggio, offre una tensione nominale di uscita di 230 V CA con regolazione ±1% e un’efficienza massima dell’88%. La batteria interna al piombo sigillata garantisce continuità di alimentazione affidabile, con sostituzione semplice e manutenzione ridotta. L’UPS è progettato per l’uso in ambienti chiusi, con un design compatto e robusto, adatto sia per installazioni a torretta che a rack, assicurando protezione e stabilità per sistemi IT e apparecchiature sensibili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV203. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

145 mm

altezza

223 mm

profondità

288 mm

peso

9,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

modulare

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

88 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

3

potenza in uscita effettiva

800 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 285 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS online doppia conversione 1000VA 800W protezione continua dati ufficio