Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV36BP-9A
Cod. Produttore
SRV36BP-9A
Cod. EAN
0731304343363

Informazioni di prodotto

Pacco batterie SRV 36 V Easy-UPS APC on-line per modello ad autonomia prolungata 1, kVA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie da 36 V SRV Tower è compatibile con i modelli UPS SRV Tower Extended Runtime da 1 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

36 V

larghezza

145 mm

Tipologia

Altro

peso

19600 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

9000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

400 mm

altezza inclusi i poli

238 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

EASY UPS SRV T 36V BP FOR 1KVA