Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV240BP-9A
Cod. Produttore
SRV240BP-9A
Cod. EAN
0731304343349

Informazioni di prodotto

Pacco batterie SRV 240 V Easy UPS On-Line APC per modello ad autonomia prolungata, 6/10 kVA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie SRV Tower da 240 V è compatibile con i modelli UPS SRV Tower Extended Runtime da 6 kVA/10 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

240 V

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

peso

60000 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

9000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

485 mm

altezza inclusi i poli

368 mm

numero di celle

2

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

EASY UPS SRV T 240V BP FOR 6U10KVA