Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
438 mm
altezza
219,5 mm
profondità
615 mm
peso
78000 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
fattore di potenza in uscita
efficienza totale
94 %
efficienza in modalità Eco
connettore d'ingresso
Altro
potenza in uscita effettiva
5000 W
potenza apparente di uscita
5000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
230 ... 230 V
Tensione d'uscita
frequenza primaria
50 ... 60 Hz
frequenza secondaria
Serie
Easy UPS On Line
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te