Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV5KRIRK
Cod. Produttore
SRV5KRIRK
Cod. EAN
0731304451969

Informazioni di prodotto

APC, Easy UPS On-Line, SRV5KRIRK, 5kVA/5kW, Rackmount, 230V, Hard wire 3 fili (1P+N+E), Intelligent Card Slot, LCD, kit montaggio rack, 4U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 5 kVA, 4U e montaggio in rack, fornisce alimentazione pura sinusoidale per supportare i componenti elettronici critici durante le interruzioni di corrente. L'SRV è dotato di un ingresso a 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

173 mm

profondità

710 mm

peso

61000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

5000 W

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

5000 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line