Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV1KRILRK-E
Cod. Produttore
SRV1KRILRK-E
Cod. EAN
0731304450962

Informazioni di prodotto

APC, Easy UPS On-Line, SRV1KRILRK-E, 1000VA/900W, Lunga autonomia, Rackmount, 230V, 4 x IEC C13, Intelligent Card Slot, LCD, kit montaggio rack, 4U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 1000 VA, 4U e montaggio in rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici durante le interruzioni di corrente. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 4 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

172 mm

profondità

412 mm

peso

27100 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

900 W

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

Easy UPS On-Line 1000VA 900W Rackmount 4U Lunga Autonomia per Data Center e IT