Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
438 mm
altezza
172 mm
profondità
616 mm
peso
41,6 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
40 min
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
fattore di potenza in uscita
0,9
efficienza totale
90 %
efficienza in modalità Eco
96 %
connettore d'ingresso
C20
Numero prese di uscita tipo C13
6
Numero prese di uscita tipo C19
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
7
potenza in uscita effettiva
2700 W
potenza apparente di uscita
3000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
230 ... 230 V
Tensione d'uscita
220 ... 240 V
frequenza primaria
50 ... 60 Hz
frequenza secondaria
Serie
Easy UPS On Line
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te