Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVL2KRILRK
Cod. Produttore
SRVL2KRILRK
Cod. EAN
0731304436799

Informazioni di prodotto

APC Easy UPS On-Line, 2000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U, 230V, 6 IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto APSRVL2KRILRK, noto come EASY UPS LI-ION SRVL RT 2000VA 230V, rappresenta una soluzione di alimentazione di backup di alta affidabilità per applicazioni elettriche. Con una potenza di 2000VA e una tensione di ingresso di 230V, questo UPS on-line garantisce una protezione continua e stabile contro blackout e sbalzi di tensione. La tecnologia agli ioni di litio assicura una lunga durata e un basso impatto ambientale, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. La struttura compatta e resistente, realizzata con materiali di alta qualità, si integra facilmente in sistemi di distribuzione elettrica e impianti di emergenza. La sua compatibilità con sistemi di protezione avanzati e la capacità di garantire un’alimentazione affidabile rendono questo UPS ideale per ambienti industriali, ospedalieri e di sicurezza. La configurazione modulare permette un facile collegamento e manutenzione, mentre il grado di protezione IP elevato assicura resistenza a polvere e acqua. La tecnologia di commutazione rapida e le funzioni di monitoraggio integrato contribuiscono a mantenere operativi i sistemi critici, offrendo sicurezza e continuità di servizio.

larghezza

438 mm

altezza

172 mm

profondità

616 mm

peso

40,4 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

60 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

96 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

6

potenza in uscita effettiva

1800 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy_UPS_On_Line

Produttore

EASY UPS LI-ION SRVL RT 2000VA 230V