Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVL1KRILRK
Cod. Produttore
SRVL1KRILRK
Cod. EAN
0731304436782

Informazioni di prodotto

APC Easy UPS On-Line, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U, 230V, 6 IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto APSRVL1KRILRK è un UPS lineare con tecnologia Li-ion, progettato per garantire affidabilità e alta efficienza nell'alimentazione elettrica. Con una potenza di 1000VA e alimentato a 230V, questo sistema di alimentazione di emergenza offre una soluzione compatta e durevole, ideale per applicazioni che richiedono continuità di servizio. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e lunga durata. La tecnologia on-line assicura una regolazione stabile della tensione e protezione contro picchi di corrente e sovratensioni. La sua configurazione modulare permette un facile montaggio e manutenzione, mentre il grado di protezione IP elevato garantisce sicurezza in ambienti industriali o sensibili. La compatibilità con sistemi di comunicazione avanzati permette un monitoraggio continuo dello stato di funzionamento. Ideale per sistemi di automazione, telecamere di sorveglianza e apparecchiature critiche, l’APS RVL1KRILRK rappresenta una soluzione affidabile e performante per la gestione dell’energia in ambienti professionali.

larghezza

438 mm

altezza

172 mm

profondità

616 mm

peso

39,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

135 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

90 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

6

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy_UPS_On_Line

Produttore

EASY UPS LI-ION SRVL RT 1000VA 230V