Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVSRK2
Cod. Produttore
SRVSRK2
Cod. EAN
0731304345275

Informazioni di prodotto

Easy UPS kit rack, 900MM

Documentazione tecnica

Questo kit guida per Easy UPS SRVS di Schneider Electric fornisce una semplice installazione con montaggio in rack per Easy UPS. Questo kit di guide prof. 900 mm da 19 pollici può supportare apparecchiature con un peso massimo di 100 kg. Ha una garanzia di 2 anni.

altezza

88 mm

profondità

900 mm

larghezza

58.5 mm

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS kit rack, 900MM