Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVSRK1
Cod. Produttore
SRVSRK1
Cod. EAN
0731304345268

Informazioni di prodotto

Easy UPS kit rack, 700MM

Documentazione tecnica

Questo kit guida per Easy UPS SRVS di Schneider Electric fornisce una semplice installazione con montaggio in rack per Easy UPS. Questo kit di guide prof. 700 mm da 19 pollici può supportare apparecchiature con un peso massimo di 60 kg. Ha una garanzia di 2 anni.

altezza

42.6 mm

profondità

700 mm

larghezza

41.4 mm

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

Easy UPS kit rack, 700MM