Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBXS750MI-GR
Cod. Produttore
BXS750MI-GR
Cod. EAN
0731304629061

Informazioni di prodotto

Easy-UPS BXS 750VA con Prese Schuko

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 750 VA ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

peso

7.6 kg

altezza

16 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tensione d’ingresso

230 V

potenza apparente di uscita

750 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

390 W

larghezza

12 mm

profondità

35.5 mm

gamma di tensione d’uscita

230 V

tipo di tensione

AC

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

96.8 %

efficienza totale

96.8 %

fattore di potenza in uscita

0.5

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

Produttore

SE Back-UPS, 750 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

(pz.)