Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBVS800I-GR
Cod. Produttore
BVS800I-GR
Cod. EAN
0731304338529

Informazioni di prodotto

Easy UPS BVS 800VA garantisce protezione affidabile e continuità di alimentazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a parete o a pavimento
  • Compatto e leggero (5,7 kg) per una rapida posa in opera
  • 4 prese con backup e protezione integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR)
  • Protezione da sovratensioni e cadute di tensione
  • Garanzia di continuità anche in ambienti con alimentazione instabile

Documentazione tecnica

Questo Easy UPS Schneider Electric protegge l'alimentazione in ambienti residenziali instabili e in piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. L'UPS da 800 VA con montaggio a parete o a pavimento, dispone di 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 156 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Le dimensioni sono 9,25 x 16,05 x 30,5 cm e 5,7 kg. Easy UPS è una soluzione semplice per la protezione dell'alimentazione in ambienti residenziali instabili e piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. Questo UPS è certificato CE. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

numero delle fase secondarie

2

potenza in uscita effettiva

450 W

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

frequenza primaria

45 Hz

peso

5.3 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C14

tipo di tensione

AC

profondità

305 mm

larghezza

160.5 mm

fattore di potenza in uscita

0.57

tempo di esclusione a carico massimo

0.0001 min

altezza

92.5 mm

numero delle fase primarie

2

potenza apparente di uscita

800 VA

Serie

Easy_UPS_1_Ph_BVS_Series

Potenza (VA)

800

Potenza (W)

450

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

Easy UPS Schneider Electric 800VA AVR 4 prese backup protezione residenziale piccoli uffici

€ 238,94 x 1 pz.
(pz.)