Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS40KHB1
Cod. Produttore
E3SUPS40KHB1
Cod. EAN
0731304428299

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, con 3 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 4 stringhe, Start-up 5x8

Documentazione tecnica

Il sistema UPS Easy UPS 3S da 40 kVA offre una protezione affidabile e continua per le applicazioni critiche, garantendo una gestione efficiente dell'energia elettrica. Progettato per un'installazione semplice e un avvio rapido, questo UPS trifase assicura una durata di autonomia di circa 10 minuti, ideale per mantenere attivi i carichi essenziali durante interruzioni di corrente. La robusta struttura compatta e il design funzionale permettono un'integrazione agevole negli ambienti industriali e commerciali, assicurando stabilità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: UPS trifase da 40 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 4 stringhe per un'autonomia prolungata

larghezza

500 mm

altezza

1400 mm

profondità

996 mm

peso

590 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

40000 W

potenza apparente di uscita

40000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 3S

Produttore

UPS trifase Easy UPS 3S 40 kVA 400 V compatto modulare per Data Center e sale elettriche