Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS40KHB
Cod. Produttore
E3SUPS40KHB
Cod. EAN
0731304340829

Informazioni di prodotto

UPS trifase ad alta efficienza progettato per garantire continuità operativa e facilità di gestione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Manutenzione facilitata grazie al design accessibile
  • Pannelli rivestiti per ambienti aggressivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato
  • Autonomia personalizzabile con batterie interne
  • Affidabilità per piccoli e medi impianti

Documentazione tecnica

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

40000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

158 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

996 mm

larghezza

500 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

40000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Potenza (VA)

40000

Potenza (W)

40000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

UPS trifase 40 kVA alta efficienza per Data Center e impianti industriali