Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS40KH
Cod. Produttore
E3SUPS40KH
Cod. EAN
0731304339571

Informazioni di prodotto

Questo UPS trifase garantisce continuità operativa con un design solido e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Manutenzione agevolata
  • Pannelli rivestiti per ambienti aggressivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Personalizzabile in base all’autonomia richiesta
  • Protezione affidabile per Data Center e locali elettrici

Documentazione tecnica

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

40000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

70 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

900 mm

larghezza

250 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

770 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

40000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Potenza (VA)

40000

Potenza (W)

40000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase alta efficienza per Data Center e locali elettrici