Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20KHB2
Cod. Produttore
E3SUPS20KHB2
Cod. EAN
0731304428244

Informazioni di prodotto

Il gruppo di continuità EASY UPS 3S 20kVA offre soluzioni avanzate per garantire continuità operativa in modo semplice ed efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con componenti preconfigurati e schede di conformità integrate
  • Manutenzione semplificata grazie al filtro antipolvere e alle batterie modulari interne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità operativa affidabile per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni
  • Efficienza energetica garantita da un solido design elettrico
  • Protezione prolungata con autonomia di circa 30 minuti

Documentazione tecnica

UPS trifase da 20 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, oltre a 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

20000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

446 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

380 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

20000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Potenza (VA)

20000

Potenza (W)

20000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

Gruppo continuità trifase 20kVA 400V Easy UPS 3S per Data Center e sale elettriche con autonomia 30 minuti