Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20KH
Cod. Produttore
E3SUPS20KH
Cod. EAN
0731304339557

Informazioni di prodotto

UPS trifase ad alta efficienza, progettato per garantire continuità operativa e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Manutenzione agevolata
  • Design compatto e robusto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’elevata efficienza
  • Personalizzazione dell’autonomia con batterie esterne
  • Protezione affidabile per ambienti critici

Documentazione tecnica

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 20 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

20000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

58 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

800 mm

larghezza

250 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

770 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

20000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Potenza (VA)

20000

Potenza (W)

20000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

UPS trifase 20 kVA alta efficienza, installazione semplice, protezione Data Center e locali elettrici