Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20K3IB
Cod. Produttore
E3SUPS20K3IB
Cod. EAN
0731304340775

Informazioni di prodotto

Questo UPS trifase garantisce continuità operativa con massima efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Manutenzione agevolata
  • Design solido e compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’elevata efficienza
  • Autonomia personalizzabile con batterie interne
  • Funzionamento affidabile in ambienti difficili

Documentazione tecnica

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 20 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

20000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

122 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

380 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

20000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

UPS trifase 20 kVA alta efficienza per continuità operativa Data Center e locali elettrici