Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20K3I
Cod. Produttore
E3SUPS20K3I
Cod. EAN
0731304340768

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni affidabili e un’installazione efficiente per impianti elettrici trifase.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con batterie esterne per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità di alimentazione garantita
  • Risparmio energetico con gestione ottimizzata
  • Affidabilità elevata per protezione dei carichi critici

Documentazione tecnica

Easy UPS 3S 20 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie esterne

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

20000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

58 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

800 mm

larghezza

250 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

770 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

20000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

UPS trifase Easy UPS 3S 20 kVA 400 V compatibile batterie esterne impianti elettrici