Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS15K3IB
Cod. Produttore
E3SUPS15K3IB
Cod. EAN
0731304341888

Informazioni di prodotto

UPS trifase ad alta efficienza progettato per garantire continuità operativa con facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Manutenzione facilitata
  • Pannelli rivestiti per ambienti aggressivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’elevata efficienza
  • Autonomia personalizzabile con batterie interne
  • Affidabilità per Data Center e locali elettrici

Documentazione tecnica

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 15 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

15000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

110 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

300 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

15000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

UPS trifase 15 kVA alta efficienza per Data Center e locali elettrici con installazione rapida e manutenzione facilitata