Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS10KH
Cod. Produttore
E3SUPS10KH
Cod. EAN
0731304339328

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V trifase per batterie esterne

Documentazione tecnica

UPS Easy 3S da 10 kVA progettato per garantire continuità e protezione dell'alimentazione elettrica in ambienti professionali. Offre un design compatto e moderno con struttura a torre dotata di ruote per facilitare lo spostamento. La tecnologia avanzata assicura una gestione efficiente delle interruzioni di corrente, proteggendo dispositivi e sistemi critici da blackout e sovratensioni. Facile da installare e avviare, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e costante, con un'interfaccia intuitiva per monitoraggio e controllo. Descrizione del produttore: UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

36 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

700 mm

larghezza

250 mm

fattore di potenza in uscita

3

altezza

530 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

10000 VA

Serie

Easy UPS 3S

Potenza (VA)

10000

Potenza (W)

10000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

UPS trifase 10 kVA elevata efficienza protezione Data Center e locali elettrici