Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MUPS100KHS
Cod. Produttore
E3MUPS100KHS
Cod. EAN
0731304363194

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3M da 100 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Easy UPS 3M 3:3 100 kVA, 400 V, per batterie esterne, avviamento 5×8

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

94 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

100000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

155 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

99 %

tipo di tensione

AC

profondità

850 mm

larghezza

360 mm

fattore di potenza in uscita

1

esecuzione dell’interfaccia

USB

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

915 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

100000 VA

Serie

Easy_UPS_3M

interfaccia USB

Produttore

Easy UPS 3M 3:3 100 kVA, 400 V, per batterie esterne, avviamento 5×8