Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MUPS80KHS
Cod. Produttore
E3MUPS80KHS
Cod. EAN
0731304363316

Informazioni di prodotto

UPS trifase 80 kVA progettato per garantire installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e collegamento
  • Manutenzione agevolata grazie al design compatto
  • Servizio di avviamento 5×8 incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con gestione avanzata da remoto
  • Alta affidabilità per Data Center e applicazioni critiche
  • Personalizzazione autonomia batterie secondo necessità

Documentazione tecnica

UPS trifase 80 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Servizio di avviamento 5×8 incluso.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

94 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

80000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

147 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

99 %

tipo di tensione

AC

profondità

850 mm

larghezza

360 mm

fattore di potenza in uscita

1

esecuzione dell’interfaccia

USB

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

915 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

80000 VA

Serie

Easy_UPS_3M

interfaccia USB

Potenza (VA)

80000

Potenza (W)

80000

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

UPS trifase 80 kVA compatto facile installazione e manutenzione per Data Center e applicazioni critiche