Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MUPS160KHS
Cod. Produttore
E3MUPS160KHS
Cod. EAN
0731304363231

Informazioni di prodotto

UPS trifase 160 kVA progettato per garantire continuità operativa con installazione rapida e semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione e collegamento
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio
  • Manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a specifiche elettriche avanzate
  • Monitoraggio e gestione da remoto via cloud
  • Personalizzabile in base all’autonomia richiesta

Documentazione tecnica

UPS trifase 160 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Servizio di avviamento 5×8 incluso.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

94 %

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

160000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

227 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

efficienza in modalità Eco

99 %

tipo di tensione

AC

profondità

850 mm

larghezza

500 mm

fattore di potenza in uscita

1

esecuzione dell’interfaccia

USB

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

1300 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

160000 VA

Serie

Easy_UPS_3M

interfaccia USB

Potenza (VA)

160000

Potenza (W)

160000

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

UPS trifase 160 kVA compatto facile installazione manutenzione per Data Center e aziende