Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSMVS1000CAI
Cod. Produttore
SMVS1000CAI
Cod. EAN
0731304344322

Informazioni di prodotto

Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V sine wave

Documentazione tecnica

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 1000 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata su rete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV206.

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

gamma di tensione d’uscita

230 V

potenza in uscita effettiva

700 W

frequenza primaria

44 Hz

peso

13.6 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C14

tipo di tensione

AC

profondità

410 mm

larghezza

160 mm

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

tempo di esclusione a carico massimo

0.0001 min

altezza

220 mm

potenza apparente di uscita

1000 VA

numero delle fase secondarie

1

numero delle fase primarie

1

con interfaccia di comunicazione RS 232

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1Ph_SMVS_Series

Produttore

Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V sine wave