Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS6KRILRK
Cod. Produttore
SRVS6KRILRK
Cod. EAN
0731304346357

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6000 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Configurazione ingresso: 1P+N+E
  • Configurazione uscita: 1P+N+E
  • Tipo UPS: On-line doppia conversione
  • Montaggio: Rack 5U con kit rail
  • Autonomia: Prolungata
  • Serie: Easy UPS 1 Ph On-Line

Documentazione tecnica

UPS a doppia conversione online con potenza di 6 kVA/6 kW, progettato per garantire un'alimentazione continua e stabile con onda sinusoidale pura. Il dispositivo è dotato di interfaccia USB per la comunicazione e consente il collegamento in monofase, assicurando una protezione avanzata contro le interruzioni di corrente e le variazioni di tensione. La configurazione rackmount con kit di binari e pacco batterie esterno ne facilita l'installazione e l'espansione della durata di autonomia. Ideale per applicazioni critiche che richiedono un'alimentazione affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 6 kVA, 5U e montaggio in rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Il sistema SRVS è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

219,5 mm

profondità

615 mm

peso

79 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 1 Ph On Line

Produttore

UPS online monofase 6000 VA doppia conversione montaggio rack