Descrizione del prodotto
UPS on-line a doppia conversione da 2000 VA/1600 W progettato per il montaggio in rack 4U, con onda sinusoidale pura, ideale per la protezione di apparecchiature elettroniche sensibili da blackout, sovratensioni, sottotensioni e disturbi elettrici di varia natura. Dispone di batteria esterna al piombo ermetica, senza manutenzione, con capacità tipica di 1296 Wh e tensione nominale di 72 V, garantendo un'autonomia estesa grazie al supporto di fino a quattro pacchi batteria esterni. L'UPS è dotato di interfaccia USB per la comunicazione e gestione, con efficienza energetica fino all'88% a carico nominale e regolazione statica della tensione di uscita ±1%. La struttura compatta e robusta è progettata per ambienti interni con grado di protezione IP20, assicurando un funzionamento affidabile in condizioni di temperatura da 0 a 40°C e umidità fino al 95% senza condensa. Il dispositivo integra un display LCD intuitivo per il monitoraggio dello stato e la configurazione, con allarmi acustici e visivi per garantire la massima sicurezza operativa. La modalità risparmio energetico opzionale ottimizza il consumo riducendo le perdite, trasferendo l'alimentazione direttamente alla rete quando possibile. Questo UPS è ideale per applicazioni professionali che richiedono continuità e qualità dell'alimentazione elettrica in ambienti server, data center e infrastrutture critiche.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 2000 VA, 4U, fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un ampio range di tensione e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 4 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.