Descrizione del prodotto
UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA/800 W progettato per il montaggio in rack 4U, con onda sinusoidale pura. Questo gruppo di continuità Easy UPS garantisce la protezione delle apparecchiature elettroniche da blackout, abbassamenti di tensione, sovratensioni e altri disturbi elettrici, assicurando un’alimentazione stabile e continua. Dispone di batteria esterna al piombo ermetica, senza manutenzione, con capacità tipica di 648 Wh e tensione nominale di 36 V, con supporto fino a 4 pacchi batteria esterni per estendere l’autonomia. L’UPS è dotato di interfaccia USB per la comunicazione e gestione, e offre una regolazione statica della tensione in uscita con una precisione di ±1%. Il design compatto e robusto, con dimensioni di 438 x 86 x 312 mm e peso di 6 kg senza imballaggio, è ideale per l’installazione in rack da 19 pollici, con kit di montaggio incluso. L’unità è destinata all’uso in ambienti chiusi con temperatura operativa da 0 a 40 °C e umidità fino al 95% senza condensa, garantendo affidabilità e sicurezza per applicazioni professionali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 1000 VA, 4U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV200. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.