Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
tensione d’ingresso
230 V
idoneo alla gestione di rete
funzione di spegnimento automatico
tecnologia UPS
online
frequenza secondaria
50 Hz
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
3
gamma di tensione d’uscita
220 V
efficienza totale
88 %
numero delle fase secondarie
1
potenza in uscita effettiva
800 W
SNMP
frequenza primaria
40 Hz
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
peso
27 kg
forma costruttiva
apparecchio 482,6 mm (19 pollici)
connettore d'ingresso
C14
efficienza in modalità Eco
94 %
tipo di tensione
AC
profondità
412 mm
larghezza
438 mm
fattore di potenza in uscita
0.8
tempo di esclusione a carico massimo
23 min
contatto di commutazione a potenziale zero
altezza
172 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
1000 VA
interfaccia USB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te