Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVS1KRI
Cod. Produttore
SRVS1KRI
Cod. EAN
0731304341789

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS RM 1000VA 230V

Documentazione tecnica

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione da 1000 VA, 2U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRVS è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV200. L'UPS è compatibile con il kit guide SRVSRK1 venduto separatamente. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

funzione di spegnimento automatico

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

88 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

800 W

SNMP

frequenza primaria

40 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

11.00 kg

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

connettore d'ingresso

C14

efficienza in modalità Eco

94 %

tipo di tensione

AC

profondità

312 mm

larghezza

438 mm

fattore di potenza in uscita

0.8

tempo di esclusione a carico massimo

4 min

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

86 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

1000 VA

interfaccia USB

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

Produttore

EASY SRVS 1000VA RACK SENZA KIT RAC