Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV72RLBP-9A
Cod. Produttore
SRV72RLBP-9A
Cod. EAN
0731304403067

Informazioni di prodotto

APC Battery pack, Easy UPS On-Line, SRV72RLBP-9A, per modelli 2/3 kVA Lunga autonomia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie SRV da 72 V per montaggio su rack è compatibile con i modelli UPS SRV Extended Runtime da 2 kVA/3 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

72 V

larghezza

438 mm

Tipologia

Altro

peso

42500 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

18000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

632 mm

altezza inclusi i poli

86 mm

pacco accumulatore

numero di celle

12

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

EASY SRV RM 72V BATT.PACK2/3KVAEXT.