Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM256283
Cod. Produttore
256283
Cod. EAN
4015082562830

Informazioni di prodotto

EASY-NT-30 CAVO RETE EASY8.NET +CONN L0,3 M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento nel circuito easyNet, preconfezionato a 30 cm con 2 connettori RJ45 alle estremità

materiale del conduttore

Altro

diametro esterno circa

4,5 mm

Dimensioni AWG

26

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

60 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

60 ... 60 °C

Serie

Moeller series