Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
comando manuale possibile
carico max. lampada a incandescenza
4000 W
larghezza in unità di suddivisione
1
tensione di comando 2
12 V
profondità di incasso
68 mm
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
32 A
tipo di tensione di comando 2
DC
tensione di commutazione nominale
tensione di comando 1
24 V
numero di contatti di chiusura
2
tipo di tensione di comando 1
AC
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
3200 VA
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
carico max. della lampada fluorescente
4000 VA
tipo di tensione di alimentazione
tensione di alimentazione
250 V
tipo di montaggio
barra DIN
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
funzione
elettronico per comando centrale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te