Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
17.5 mm
profondità di incasso
64 mm
tipo di tensione
AC
indicatore di corsa
grado di protezione (IP)
IP20
scostamento giornaliero orologio
144 s
tensione d’ingresso
24 V
tipo di montaggio
barra DIN
gamma di frequenza della tensione d’ingresso
50 Hz
larghezza in unità di suddivisione
1
altezza
85 mm
tipo di propulsione
con sincronizzazione di rete
numero di caratteri
7
esecuzione
analogico
settore di conteggio
99999 h
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te