Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093880
Cod. Produttore
M093880
Cod. EAN
7612270938803

Informazioni di prodotto

E218-25-11 INTERRUTTORE 1NA+1NC 25A
L'ELM093880 è un interruttore di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili. Con una configurazione 1NA+1NC, questo interruttore garantisce una gestione efficiente della corrente elettrica. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per ogni esigenza elettrica. Scegli l'ELM093880 per un controllo sicuro e preciso dei tuoi dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

25 A

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

larghezza in unità di suddivisione

0.5

funzione di commutazione

interruttore di comando

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

colore della calotta

grigio

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

numero di poli

1

tensione nominale min.

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

E218-25-11 INTERRUTTORE 1NA+1NC 25