Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093912
Cod. Produttore
M093912
Cod. EAN
7612270939121

Informazioni di prodotto

E217-16-01G PULSANTE 1NC LED 115-250VCA BLU
E217-16-01G PULSANTE 1NC LED 115-25M093912 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

1.1 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

blu

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01G PULSANTE 1NC LED 115-25