Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093905
Cod. Produttore
M093905
Cod. EAN
7612270939053

Informazioni di prodotto

E217-16-01D48 PUL.1NC LED 12-48VCA/CC VERDE
Scopri l'innovativo E217-16-01D48 PUL.1NC LED, un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è compatibile con tensioni da 12 a 48 VCA, offrendo versatilità e affidabilità in ogni applicazione. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli ELM093905 per un'eccellenza elettrica che non delude mai.

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

verde

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01D48 PUL.1NC LED 12-48VCA/