Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093903
Cod. Produttore
M093903
Cod. EAN
7612270939039

Informazioni di prodotto

E217-16-01B48 PUL.1NC LED 12-48VCA/CC BIAN.
E217-16-01B48 PUL.1NC LED 12-48VCA/M093903 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

bianco

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01B48 PUL.1NC LED 12-48VCA/