Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093918
Cod. Produttore
M093918
Cod. EAN
7612270939183

Informazioni di prodotto

E217-16-01B220 PUL.1NC LED 110-220VCC BIAN.
Il prodotto E217-16-01B220 PUL.1NC LED 110-220V è un dispositivo elettrico progettato per offrire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una durata eccezionale e un funzionamento efficiente. La sua compatibilità con tensioni da 110 a 220V lo rende versatile per diverse applicazioni. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile.

max. potenza della lampada

1.5 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

bianco

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01B220 PUL.1NC LED 110-220V