Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093892
Cod. Produttore
M093892
Cod. EAN
7612270938926

Informazioni di prodotto

E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CON LED
E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CONM093892 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

3

numero di contatti di chiusura

3

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

corpo luminoso

LED

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

1

con lampada di segnalazione

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

25 A

max. potenza della lampada

0.18 W

Produttore

ABB

E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CON